Beschreibung:
Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>12, Gewinde Nenndurchmesser =>12, Gewindegrösse =>12, Gewindegrösse =>12
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Gesamtlänge (OAL) 73 mm
- Steigung Aussen 0.8-1.5 mm
- Steigung Innen 1.00-1.75 mm
- Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
- Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
- Aufnahmeschaft Round
- Thread Form Type (THFT) M60
- Gewinde Nenndurchmesser =>12
- Nutzlänge (LU) 35 mm